Zubehörset M 250

Artikel-Nr.: Z082565 M250
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082565 M250
EAN / GTIN 2000000684840
Herstellernummer 000.000.004

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Zubehörset passend zu den WIG Brennern SR 17, 26, 18, SW 418 in Kunststoffbox.
Lieferumfang: Ausgerüstet mit:
  • 2x Spannhülsengehäuse Ø 1.6mm, Ø 2.4mm und Ø 3.2mm
  • 2x Spannhülse Ø 1.6mm, 4x Ø 2.4mm und 2x Ø 3.2mm
  • 2x Gasdüse Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 10
  • 1x Brennerkappe kurz, mittel, lang
  • 1x Isolator
  • Merkmal:

    type: M250

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb