Beschreibung:
Ausführung: Multipower 184 ist ein innovatives Inverter -Schweißgerät, das sich durch eine robuste und zuverlässige Konstruktion auszeichnet. Es eignet sich für alle Elektroden Anwendungen, sowie WIG Anwendungen im DC Bereich mit Lift Arc Zündung.Die eingebaute Total Protetion schützt den Inverter vor netzseitigen Überspannungen, und macht einen Betrieb an nicht stabilisierten Netzen, sowie Motoraggregaten möglich.Multipower 184 ist mit einem PFC Modul, das von 90Volt-270Volt Wechselspannung arbeitet, ausgestattet. Die anliegende Spannung wird vom Gerät erkannt, und alle Parameter werden automatisch angepasst.Weiter erlaubt dieses System Kabellängen von bis zu 100m ohne die Synergische Anpassung der Optionen, Arc Force, Hot Start und Anti Stick, ermöglichen optimale Schweißergebnisse mit Elektrodendurchmessernbis 4mm. Die Optimierte Lift Arc Zündung im WIG DC Modus reduziert die Kontaminierung der Wolframelektrode.Weitere Funktionen:VR.
Merkmal:
Typ: Multipower 184
Gewicht: Gewicht g
Elektroden Ø max: 4 mm