• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Gas-Schweissdraht GI / 4

Artikel-Nr.: Z082330 GI/4
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082330 GI/4
EAN / GTIN 7610508121195

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Zum Gas-Schweissen für unlegierten und niedrig legierten Stahl.
  • GI: Geeignet zum Verbinden von Rohren und Platten. Sehr flüssiges Schweissgut.
  • Gll: Zum Verbindungsschweißen im Rohr- und Behälterbau. Harte Ablagerung.
  • Merkmal:

    Ø: 4 mm
    Typ: GI/4
    Gewicht: 5 Kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb