Entlötlitze

Artikel-Nr.: Z082105 1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z082105 1,5
EAN / GTIN 7612908239661
Herstellernummer 870052

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Entlötlitzen bestehen aus flussmittelgetränktem Kupfergeflecht.
  • Durch das Flussmittel kann das Kupfer problemlos benetzt werden.
  • Die Kapillarkraft in dem feinen Geflecht saugt das flüssige Lötzinn auf.
  • Merkmal:

    Länge: 1,5 mm
    Typ: Typ
    type: 2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb