Lithium Knopfzelle CR2477

Artikel-Nr.: Z081565 CR2477
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  4.45
  • ab 10
    CHF  3.80
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z081565 CR2477
Kopieren
EAN / GTIN 4013674024797
Kopieren
Herstellernummer 1516-0010
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Markenqualität für viele Anwendungsbereiche
  • Die hochwertige Batterie ist die optimale Energiequelle für unterschiedlichste Verbraucher. Von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zu Digitalkamera oder Garagentüröffner.

    Zuverlässig, langlebig und langes Haltbarkeitsdatum
  • Die Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
  • Merkmal:

    Anzahl enthaltener Batterien: 1
    chemischer Aufbau: Lithium
    Nennspannung: 3 V

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb