Gummi Kupplung Typ 15 IP55 400V/10Ah

Artikel-Nr.: Z081310 T15
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081310 T15
EAN / GTIN 4007123310531

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Gummi Stecker Typ 15 IP55 400V/10Ah

Merkmal:

Anzahl Pole: 5
Stecksystem: Stecksystem
Max. Strombelastbarkeit: 10A
Nenneingangsspannung: 400V
Schutzart (IP): IP55

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb