Stecker T15, 230V/400V/10A, rot/schwarz, IP55Stecker mit Schutzart IP55

Artikel-Nr.: Z081300 55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
49 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081300 55
EAN / GTIN 4007123310524

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Gummi Stecker Typ 15 IP55 400V/10Ah

Merkmal:

Anzahl Pole: 5
Stecksystem: Stecksystem
Max. Strombelastbarkeit: 10A
Nenneingangsspannung: 400V
Schutzart (IP): IP55
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb