Steckdosenleiste

Artikel-Nr.: Z081282 LINE6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081282 LINE6
EAN / GTIN 2000000819723

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsrauschen, mit einer maximalen Summe vonAbleitströmen bis zu 60.000 A
  • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter
  • Besonders stabiles, eloxiertes Aluminium-Gehäuse
  • Intelligentes, auswechselbares Modul-Bausystem
  • Zweipoliger Netzschalter
  • Belastbar bis 10 A/2300 W
  • Sicherungsautomat 10 A
  • Merkmal:

    Anzahl Steckdosen: 6
    Kabellänge: 3 m
    Länge Leiste: 500 mm
    Nennleistung abgerollt: 2,3 W
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb