Stecker Typ12 230V/10Ah IP55

Artikel-Nr.: Z081280 SWIP55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
138 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081280 SWIP55
EAN / GTIN 4007123310371

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • spritzwassergeschützt
  • Aus robustem Vollgummi
  • Hervorragende Isolierung und Abriebfestigkeit
  • Mit Tülle und Zugentlastung
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Ideal zum Austausch schadhafter Stecker
  • Merkmal:

    Typ: 12
    Schutzstufe: Schutzstufe
    Netzspannung (V): 230 V
    Netzstärke (Ah): 10 A
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb