Stecker Typ12 230V/10Ah IP54

Artikel-Nr.: Z081280 SW
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
179 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z081280 SW
Kopieren
EAN / GTIN 4007123032990
Kopieren
Herstellernummer 1081442
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • spritzwassergeschützt
  • Aus robustem Vollgummi
  • Hervorragende Isolierung und Abriebfestigkeit
  • Mit Tülle und Zugentlastung
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Ideal zum Austausch schadhafter Stecker
  • Merkmal:

    Typ: 12
    Schutzstufe: Schutzstufe
    Netzspannung (V): 230 V
    Netzstärke (Ah): 10 A

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb