Stecker Typ 12 schwarz SW

Artikel-Nr.: Z081260 SW
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1’084 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081260 SW
EAN / GTIN 4007123033614
Herstellernummer 1081402

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Stecker Typ 12
  • Netzspannung 230V
  • maximale Strombelastbarkeit 10Ah
  • Merkmal:

    Référence fabricant: Typ 12
    Tension: 230 V
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb