Mobiler LED Strahler 30 W

Artikel-Nr.: Z081211 30
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z081211 30
    EAN / GTIN 4003644024049

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
    Ausführung: Alu-Druckguss-Gehäuse mit Alu-Reflektor und Leuchtmittel. Ein- / Aus-Schalter am Gehäuse.SMD-LED-Strahler für den mobilen Einsatz mit robustem Ständer (Rundumschutz).

    Merkmal:

    Anschlusskabel Länge: 5 m
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Gesamtbreite: 240 mm
    Gesamthöhe: 360 mm
    Gesamtlänge: 300 mm
    IP-Schutzart: IP 55
    Leistungsaufnahme: 30 W
    Leuchtmittel: LED-Modul

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb