Kabelaufroller 10N

Artikel-Nr.: Z081194 10N
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081194 10N
EAN / GTIN 4003644023905

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Kabelaufroller mit geführter Auszugs- und Aufrollautomatik, Mehrfacharretierung pro Umdrehung. Hochbruchfestes, geschlossenes Kunststoffgehäuse. Thermischer Überlastschutz, robustes H07RN-F Neopren-Kabel mit Kupplungsanschluss.Einfache Wand- bzw. Decken-Montage mit 150° Schwenkbereich.
Hinweis: Federgetriebene Schlauchaufroller siehe Nr. 080078, 080079 und 080076.
Verwendung: Verbesserte Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Kabel.

Merkmal:

Breite: 185 mm
Energieversorgung: Netzbetrieben
Gehäusewerkstoff: Kunststoff
Höhe: 275 mm
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H07RN-F
Kabellänge: 10 m
Länge: 325 mm
Nennleistung abgerollt: 2000 (16 A)
Nennspannung: 250 V
Typ: 10N

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb