Verlängerungsleitung 25N

Artikel-Nr.: Z081182 25N
Preis pro 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z081182 25N
EAN / GTIN 4003644023998

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP55).
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Merkmal:

Energieversorgung: Netzbetrieben
IP-Schutzart: IP 55
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H07RN-F
Kabellänge: 25 m
schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
Typ: 25N
Material Kabel: Neopren
Steckertyp Eingang: F

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb