Stromverteiler BKV2/4

Artikel-Nr.: Z081148 BKV2/4IP55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081148 BKV2/4IP55
EAN / GTIN 4007123311675

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ideal für den belastbaren Einsatz
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Merkmal:

IP-Schutzart: IP 55
Produktart: Energieverteiler
Anzahl Steckdosen 230 V/16 A: 4
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A: 2
Breite: 290 mm
Energieversorgung: Netzbetrieben
Höhe: 360 mm
Kabelaufbau (elektrisch): 5G2.5
Kabelfarbe: schwarz
Kabelklasse (elektrisch): H07RN-F
Kabellänge: 2 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb