Spiralkabel 1 - 5 m

Artikel-Nr.: Z081145
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081145
EAN / GTIN 4003644024018

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Mit zwei Metallbügel zur Zugentlastung.
Ausführung: Für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen (IP55). Spiral-Plus-Kabel mit PU-Mantel, in der Länge ausziehbar von 1 - 5 m (empfohlen 1 - 3 m). Eine zusätzlich in den Kabelmantel eingezogene Glasfiberlitze garantiert eine dauerhafte und gleichbleibende Rückstellung.
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Merkmal:

Netzspannung: 250 V
Energieversorgung: Netzbetrieben
IP-Schutzart: IP 55
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H07BQ-F
schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
Material Kabel: Panzerkabel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb