Mobiler Energieverteiler 250

Artikel-Nr.: Z081139 250
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081139 250
EAN / GTIN 4003644023936

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V.Ausgangssteckdosen mit selbstschliessenden Deckeln.

Merkmal:

Anzahl Steckdosen 250 V: 8
Breite: 227 mm
Energieversorgung: Netzbetrieben
Höhe: 305 mm
Lichtstrom: 2 lm
Tiefe: 212 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb