LED Strahler mit Stativ 50 W

Artikel-Nr.: Z081123 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer Z081123 50
    EAN / GTIN 4003644024070

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Stufenlos höhenverstellbares und ausziehbares Stativ 0,8 bis 1,75 m, LED-Strahler mit Schalter.

    Merkmal:

    Anschlusskabel Länge: 5 m
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    Gesamtbreite: 300 mm
    Gesamthöhe: 350 mm
    Gesamtlänge: 360 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb