Geräte-Kabeltrommel Kunststoff mit 3fach-Stecker 40N

Artikel-Nr.: Z081116 40N
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081116 40N
EAN / GTIN 4003644023882

Beschreibung

Beschreibung:

Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
Ausführung: 3fach-Steckdose mit selbstschliessenden Deckeln. Für den ständigen Einsatz im Freien. Entspricht BGI 600 (Industrie). Spritzwassergeschützt IP 44.Neopren-Kabel

Merkmal:

Energieversorgung: Netzbetrieben
IP-Schutzart: IP 55
Kabelaufbau: 3G1.5
Kabelklasse: H07RN-F
Kabellänge: 40 m
Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A)
schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Material Kabel: Neopren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb