Kabeltrommel Vollkunststoff G7 40B2

Artikel-Nr.: Z081108 40B2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081108 40B2
EAN / GTIN 4003644024087

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität Made in Germany und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.Kabeltrommel Generation 7. Enorm stabil, standfest und sicher. Mit Wandmontage, Kabelhalterung- und führung und Drehgriff. Entspricht zusätzlich der DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608).
  • Innovatives Design mit zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • Nicht leitende Vollkunststoffbauweise.
  • Für extreme Einsatzgebiete und -umgebungen geeignet.
  • 7° Neigung der Trommel für verbesserten Wasserablauf.
  • 3 Jahre Herstellergarantie.

    Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
  • Merkmal:

    Anzahl Steckdosen: 4
    Energieversorgung: Netzbetrieben
    IP-Schutzart: IP 55
    Kabelaufbau: 3G2.5
    Kabelfarbe: orange
    Kabelklasse: H07BQ-F
    Kabellänge: 40 m
    Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A)
    schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
    Material Kabel: Panzerkabel
    Diagnosesystem vorhanden: ja

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb