Wartungseinheit Serie 903 1/4 1602

Artikel-Nr.: Z080200 1602
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z080200 1602
EAN / GTIN 7391390152794
Herstellernummer 19 503 1602

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Filter 25 µm
  • Regler
  • Manometer
  • Wasserabscheider und Oeler
  • Metallbehälter mit Schauglas
  • halbautomatischer Kondensablass
  • Regelbereich 0.5-10 bar

    Verwendung: Nahezu in jeder Branche, z.B. der Fertigungs-, Lebensmittel- Industrie, Möbelfertigung, Papierfabriken usw. . In einem gemeinsamen Druckluftnetz, mit zahlreichen Anschlüssen und einem umfangreichen Rohrleitungssystem sind besonders Wartungseinheiten wichtig.
  • Merkmal:

    Durchflusswert: 2,36 l/min
    Innengewinde-ø: 1/4″

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb