Schlauch PVC Teguflex 6/12

Artikel-Nr.: Z080100 6/12
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z080100 6/12
EAN / GTIN 7611098002802
Herstellernummer 53201.001

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff:
  • Innenschicht: PVC weich, glatt, transparent
  • Einlage: 1 Polyestergeflecht
  • Aussenschicht: PVC weich, glatt, transparent

    Ausführung: Standardrollenlängen
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode = Schlauch Ø/Länge in Metern

    Verwendung: für Wasser, pneumatisch
  • Merkmal:

    Lebensmittelzulassung (VO/2011): true
    Prüfdruck: 20 bar
    Schlauch Innen-ø: 6 mm
    Schlauchlänge: 100 m
    t: 6 mm
    d4: 15 mm
    h1: 11 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb