Schlauch PVC Teguflex 32/42

Artikel-Nr.: Z080100 32/42
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z080100 32/42
EAN / GTIN 7611098002895
Herstellernummer 53201.010

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff:
  • Innenschicht: PVC weich, glatt, transparent
  • Einlage: 1 Polyestergeflecht
  • Aussenschicht: PVC weich, glatt, transparent

    Ausführung: Standardrollenlängen
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode = Schlauch Ø/Länge in Metern

    Verwendung: für Wasser, pneumatisch
  • Merkmal:

    Lebensmittelzulassung (VO/2011): true
    Prüfdruck: 7 bar
    Schlauch Innen-ø: 32 mm
    Schlauchlänge: 25 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb