Schlauch PVC Teguflex 16/22

Artikel-Nr.: Z080100 16/22
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
700 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z080100 16/22
EAN / GTIN 7611098002857
Herstellernummer 53201.006

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff:
  • Innenschicht: PVC weich, glatt, transparent
  • Einlage: 1 Polyestergeflecht
  • Aussenschicht: PVC weich, glatt, transparent

    Ausführung: Standardrollenlängen
  • 6+8mm = 100m
  • 10-25mm = 50m
  • 32mm = 25mcode = Schlauch Ø/Länge in Metern

    Verwendung: für Wasser, pneumatisch
  • Merkmal:

    Lebensmittelzulassung (VO/2011): true
    Prüfdruck: 10 bar
    Schlauch Innen-ø: 16 mm
    Schlauchlänge: 50 m

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb