Heftklammern Z-64 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079620 64

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  14.96
  • ab 60000
    CHF  13.60
  • Mindestbestellmenge: 6000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079620 64
EAN / GTIN 4016429006055
Herstellernummer Z-64 CNK HA

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Passend zu Prebena 5C-ZT67COMBI, 5X-Z50.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA Z
  • Drahtmass: 1.4x1.6 mm
  • verzinkt geharzt
  • Merkmal:

    Breite: 11,2 mm
    Herstellerbezeichnung: Herstellerbezeichnung
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 64 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb