Heftklammern PF-12 CNK

Artikel-Nr.: Z079590 12

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  5.37
  • ab 40000
    CHF  4.54
  • Mindestbestellmenge: 4000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
148’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079590 12
EAN / GTIN 4016429004907
Herstellernummer PF-12 CNK

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Passend zu Prebena HHPF09-S19, HPPF14.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA PF
  • Drahtmass: 0.5x1.25mm
  • verzinkt

    Ausführung: Drahtmass 0.5x1.27 mm, Rückenbreite 10.6 mm, verzinkt.
  • Merkmal:

    Breite: 106 mm
    Herstellerbezeichnung: PF-12 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 12 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb