Heftklammern H-30 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079560 30

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  10.32
  • ab 31000
    CHF  8.60
  • Mindestbestellmenge: 3100 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3’100 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079560 30
EAN / GTIN 4016429053844
Herstellernummer H30CNKHA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Drahtmass 1.05x1.25 mm, Rückenbreite 8.7 mm, Werkstoff 1.4301, DIN18182 Teil 3, verzinkt, geharzt.
Verwendung: Besonders geeignet für das Befestigen von Holzschindeln und den Saunabau.
Passend für: Passend zu Prebena 2P-H30SD, 3M-H40.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA H
  • Drahtmass: 1.0x1.25 mm
  • verzinkt geharzt
  • Merkmal:

    Breite: 8,6 mm
    Herstellerbezeichnung: H-30CNKHA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 30 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb