Heftklammern FB-06 CNK

Artikel-Nr.: Z079550 6

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  4.59
  • ab 50000
    CHF  3.82
  • Mindestbestellmenge: 5000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
35’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079550 6
EAN / GTIN 4016429012605
Herstellernummer FB-06 CNK

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Bostich T15, T5-8, ET5, T16 STCR, H30-6.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA FB
  • Drahtmass: 0.5x1.25 mm
  • verzinkt

    Ausführung: Rückenbreite 11.5 mm, verzinkt, geharzt, vergleichbar mit Bostich Typ STCR5019.
  • Merkmal:

    Breite: 12,8 mm
    Herstellerbezeichnung: FB-06 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 6 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb