Heftklammern FB-14 CNK

Artikel-Nr.: Z079550 14

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  5.32
  • ab 40000
    CHF  4.44
  • Mindestbestellmenge: 4000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079550 14
EAN / GTIN 4016429012667
Herstellernummer FB-14 CNK

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Bostich T15, T5-8, ET5, T16 STCR, H30-6.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA FB
  • Drahtmass: 0.5x1.25 mm
  • verzinkt

    Ausführung: Rückenbreite 11.5 mm, verzinkt, geharzt, vergleichbar mit Bostich Typ STCR5019.
  • Merkmal:

    Breite: 12,8 mm
    Herstellerbezeichnung: FB-14 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 14 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb