Heftklammern ES-32 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079540 32

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  6.64
  • ab 26000
    CHF  5.53
  • Mindestbestellmenge: 2600 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
98’800 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079540 32
EAN / GTIN 4016429053721
Herstellernummer ES32CNKHA

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Drahtmass 0.8x1.1 mm, Rückenbreite 6 mm, verzinkt, geharzt.
Passend für:
  • Prebena 2P-ES40SDS
  • 2P-J/ES40COMBI
  • 2X-ES40SD
  • PKT-2-ES40-S

    Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA ES
  • Drahtmass: 0.83x1.08 mm
  • verzinkt geharzt
  • Merkmal:

    Breite: 5,95 mm
    Typ: Typ ES
    Herstellerbezeichnung: ES-32 CNK HA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 32 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb