Heftklammern ES-23 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079540 23

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  5.37
  • ab 52000
    CHF  4.47
  • Mindestbestellmenge: 5200 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079540 23
EAN / GTIN 4016429053691
Herstellernummer ES23CNKHA

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für:
  • Prebena 2P-ES40SDS
  • 2P-J/ES40COMBI
  • 2X-ES40SD
  • PKT-2-ES40-S

    Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA ES
  • Drahtmass: 0.83x1.08 mm
  • verzinkt geharzt

    Ausführung: Drahtmass 0.8x1.1 mm, Rückenbreite 6 mm, verzinkt, geharzt.
  • Merkmal:

    Breite: 5,95 mm
    Typ: Typ ES
    Herstellerbezeichnung: ES-23 CNK HA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 23 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb