Heftklammern E-40 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079530 40

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  8.40
  • ab 46000
    CHF  7.11
  • Mindestbestellmenge: 4600 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41’400 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079530 40
EAN / GTIN 4016429053608
Herstellernummer E40CNKHA

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Prebena 3M-E50PR
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA E
  • Drahtmass: 1.0x1.25 mm
  • verzinkt geharzt
  • Merkmal:

    Breite: 5,7 mm
    Herstellerbezeichnung: E-40 CNK HA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 40 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb