Heftklammern D-04 CNK

Artikel-Nr.: Z079520 4

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  3.76
  • ab 92400
    CHF  3.14
  • Mindestbestellmenge: 9240 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079520 4
EAN / GTIN 4016429053493
Herstellernummer D-04 CNK

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Drahtmass 0.50x1.27 mm, Rückenbreite 12.6 mm, verzinkt.
Passend für: Prebena 1GP-D16 .

Merkmal:

Breite: 12,5 mm
Herstellerbezeichnung: D-04 CNK
maximale Eintreibtiefe Klammer: 4 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb