Heftklammern D-16 CNK

Artikel-Nr.: Z079520 16

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  5.14
  • ab 30000
    CHF  4.29
  • Mindestbestellmenge: 3000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079520 16
EAN / GTIN 4016429002712
Herstellernummer D-16 CNK

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Drahtmass 0.50x1.27 mm, Rückenbreite 12.6 mm, verzinkt.
Passend für: Prebena 1GP-D16 .

Merkmal:

Breite: 12,5 mm
Herstellerbezeichnung: D-16 CNK
maximale Eintreibtiefe Klammer: 16 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb