Heftklammern A-12 CNK

Artikel-Nr.: Z079500 12

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  2.98
  • ab 60000
    CHF  2.48
  • Mindestbestellmenge: 6000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
102’000 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079500 12
EAN / GTIN 4016429001555
Herstellernummer A-12 CNK

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für:
  • Druckluftnagler 1XR-A16
  • Druckluftnagler 1GP-A16NH
  • Druckluftnagler 1GP-A16LN50
  • Druckluftnagler 1GP-A16
  • Druckluftnagler 1GP-A16SDS
  • Druckluftnagler mit Dauerauslösung 1X-A16AUT
  • Druckluftnagler mit Dauerauslösung 1X-A16LM-AUT

    Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA A
  • Drahtmass: 0.66x0.95 mm
  • verzinkt
  • Merkmal:

    Breite: 12,8 mm
    Typ: Typ A
    Herstellerbezeichnung: A-12 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 12 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb