Heftklammern A-10 CNK

Artikel-Nr.: Z079500 10

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  2.76
  • ab 80000
    CHF  2.30
  • Mindestbestellmenge: 8000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
160’000 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079500 10
EAN / GTIN 4016429001531
Herstellernummer A-10 CNK

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für:
  • Druckluftnagler 1XR-A16
  • Druckluftnagler 1GP-A16NH
  • Druckluftnagler 1GP-A16LN50
  • Druckluftnagler 1GP-A16
  • Druckluftnagler 1GP-A16SDS
  • Druckluftnagler mit Dauerauslösung 1X-A16AUT
  • Druckluftnagler mit Dauerauslösung 1X-A16LM-AUT

    Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA A
  • Drahtmass: 0.66x0.95 mm
  • verzinkt
  • Merkmal:

    Breite: 12,8 mm
    Typ: Typ A
    Herstellerbezeichnung: A-10 CNK
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 10 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb