Hammertacker Rapid R311 PRO

Artikel-Nr.: Z079460 R311
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079460 R311
EAN / GTIN 4051661000065
Herstellernummer R311 PRO

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Klammerlänge 6-12mm
Ausführung: Robuster und leicht zu handhabender Hammertacker ohne lose Teile. Neuartige Technik mit Doppel-Treiber sorgt für eine viel längere Lebensdauer.
Verwendung: Mit Prallplatte zur Vermeidung von Beschädigungen am Material, einfach und mühelos von unten zu laden, Magazin öffnet sich durch leichten Knopfdruck, ideal für das Befestigen von Isoliermaterial, Dachpappe, Teppichböden, Etiketten, usw.

Merkmal:

Gewicht: 1 kg
Herstellerbezeichnung: R311
passender Klammertyp: PF. Heftklammern Rapid
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb