Druckluftnagler 5C-WN-15 SNS

Artikel-Nr.: Z079380 5CWN15SNS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079380 5CWN15SNS
EAN / GTIN 4016429043753
Herstellernummer 5C-WN-15SNS

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Starker Nagler mit grosser Ladekapazität im Einsatz bei verdeckter Ecknagelung, mit Kontaktsicherung. Für Fensterbau, Möbelsockel, Rahmen und stumpfen Eckverbindungen, im Blechkoffer.
Ausführung: Mit Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, rückschlagfrei, Unterladermagazin, einfaches Ladesystem, Einzel- und Kontaktauslösung, Serieschuss, gummierter Handgriff, Blechkoffer
Verwendung: Verdeckte Ecknagelung bei Bretterverbindungen, Fenstern, Fertighäusern, Gestellbau, Kisten, Rahmen, Sargproduktion und Verschlägen.

Merkmal:

Typ: 5c-WN-15SNS
Gewicht: Gewicht kg
Arbeitsdruck max (bar): 5-8
Luftverbrauch: ca 1.67l/Nagelung
f. Klammern mm: Wellennägel (Typ WN) Länge 9-15mm
type: 5CWN15SNS
pression max. (bar): 5-7 bar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb