Combi-Druckluftgerät 2P-J/ES-40

Artikel-Nr.: Z079340 2PJES40COM
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079340 2PJES40COM
EAN / GTIN 4016429000084
Herstellernummer 2P-J/ES-40 COMBI

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit Auslösesicherung, Combimagazin, rückschlagfrei, Geräuschdämpfer, Unterladermagazin,Abluft verstellbar, gummierter Handgriff, Kunststoffkoffer
Verwendung: Täfeln quer zur Faser, Abschlussleisten, Blenden, Glasleisten, Holzschindeln,Innenausbau, Isolationen und Zierleisten.

Merkmal:

Typ: 2p-J/ES-40Combi
Gewicht: Gewicht kg
Arbeitsdruck max (bar): 4-7
Luftverbrauch: ca 0.63l/Nagelung
f. Klammern mm: Länge 15-40 - Typ ES / Typ J
type: 2PJES40C
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb