Druckluftnagler 2P-J-50 SDS

Artikel-Nr.: Z079331 2PJ50SDS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079331 2PJ50SDS
EAN / GTIN 4016429000275
Herstellernummer 2p-J-50 SDS

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Auslösesicherung, Seitenlademagazin, Geräuschdämpfer, rückschlagfrei, gummierter Handgriff,Kunststoffkoffer
Verwendung: Abschlussleisten, Bilderrahmen, Blenden, Glasleisten, Sockelleisten und Zierleisten.

Merkmal:

Typ: 2p-J-50SDS
Gewicht: Gewicht kg
Arbeitsdruck max (bar): 5-7
Luftverbrauch: ca 0.75l/Nagelung
f. Klammern mm: Für Stauchkopfnägel Typ J Länge 16-50
type: 2PES50
pression max. (bar): 4-7 bar
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb