Druckluftklammergerät 2p-ES-40 SDS

Artikel-Nr.: Z079330 2PES40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079330 2PES40
EAN / GTIN 4016429000114
Herstellernummer 2p-ES-40 SDS

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit Auslösesicherung, Geräuschdämpfer, rückschlagfrei, Abluft verstellbar, Unterladermagazin, gummierter Handgriff, Kunststoffkoffer
Verwendung: Täfeln quer zur Faser, Abdeckleisten, Akustikbau, Blenden, Glattkantbretter, Holzschindeln, Innenausbau, Leisten, Möbelrückwände und Paneelen.

Merkmal:

Typ: 2p-ES-40 SDS
Gewicht: Gewicht kg
Arbeitsdruck max (bar): 5-7
Luftverbrauch: ca 0.7l/Nagelung
f. Klammern mm: Länge 15-40mm - Typ E / Typ ES
type: 2PES40SDS
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb