Kompressor Monsun 24/194

Artikel-Nr.: Z079131 MONSUN
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferung nach Absprache

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z079131 MONSUN
Kopieren
EAN / GTIN 7610106631720
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: 1-Zylinder, oelgeschmiert und luftgekühlt
  • Druckschalter Condor MDR1
  • Standsicher dank zwei Füssen
  • Grosse robuste Räder
  • Kondensat-Ablassventil Kugelhahnen
  • Zusätzlicher Handgriff hinten
  • Elektrokabel 2 Meter mit CH-Stecker
  • Mit Sicherheitskupplung CEJN eSafe
  • Merkmal:

    Breite: 340 mm
    Gewicht: 25 kg
    Höhe: 600 mm
    Länge: 650 mm
    Leistungsaufnahme: 1,5 kW
    maximale Ansaugleistung: 190 l/min
    maximale Füllleistung: 100 l/min
    maximaler Druck (Luft): 9 bar
    Volumen Druckbehälter: 24 l

    Direktkauf

    Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb