Kompressor VIGON 240

Artikel-Nr.: Z079130 VIGON
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079130 VIGON
EAN / GTIN 4016429040936
Herstellernummer VIGON 240

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Manometer für Kesseldruck
  • Druckminderer mit Manometer
  • Qualitätsdruckschalter mit Motorschutz
  • Handgriff mit Antirutschbelag
  • Stabile Räder
  • Robuste Gummifüsse
  • Kondensatablasshahn
  • Merkmal:

    Arbeitsgeräusch: 79 dB
    Breite: Breite mm
    Gewicht: 26 kg
    Hersteller-ID: Vigon 24/240
    Höhe: 570 mm
    Länge: 600 mm
    Leistungsaufnahme: 1,5 kW
    maximale Füllleistung: 160 l/min
    maximaler Druck (Luft): 8 bar
    Volumen Druckbehälter: 24 l
    Puissance de remplissage maximale: 160 l/min

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb