Kompressor Pioneer 345

Artikel-Nr.: Z079107 PIONEER 345
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079107 PIONEER 345
EAN / GTIN 4016429057552

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
  • Druckmanometer für Kesseldruck
  • Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
  • Kesselentwässerung über Kugelhahn
  • Geschützte Armaturen
  • 5 m Anschlusskabel inkl. Halter
  • Gummierter Handgriff
  • Doppelfuss mit Gummistoppern
  • Liegend oder stehend für den Transport geeignet
  • Motorschutz, TÜV-frei
  • Merkmal:

    Höhe: 780 mm
    Länge: Länge mm
    Leistungsaufnahme: 1,8 kW
    Volumen Druckbehälter: 20 l
    Breite: 420 mm
    Gewicht: 45 kg
    maximale Ansaugleistung: 300 l/min
    maximale Drehzahl: 1,45 min-1
    maximaler Druck (Luft): 10 bar
    Netzspannung: 230 V

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb