Kompressor Vitas 45

Artikel-Nr.: Z079105 VITAS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079105 VITAS
EAN / GTIN 4016429055312
Herstellernummer VITAS 45

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungshinweise: Ölfrei: Kein Ölwechsel, kein Öl im Kondenswasser.
Bestückung: Serienmässige Ausstattung: Manometer für Kesseldruck, Manometer für Ausgangsdruck, Druckminderer, geregelter Druckluftanschluss, Handgriff mit Antirutschbelag, massive Gummifüße.
Ausführung: Der kompakte Kolbenkompressor für den mobilen Einsatz.

Merkmal:

maximale Drehzahl: 0 - 2.840 Attribute
Arbeitsgeräusch: Arbeitsgeräusch dB
Breite: 310 mm
Gewicht: 10 kg
Hersteller-ID: Vitas 45
Höhe: 300 mm
Länge: 370 mm
Leistungsaufnahme: 250 kW
maximale Ansaugleistung: 41 l/min
maximale Füllleistung: 24 l/min
maximaler Druck (Luft): 10 bar

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb