KÄRCHER Akku-Trockensauger T 9/1 Bp

Artikel-Nr.: Z078520 9/1BP
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078520 9/1BP
EAN / GTIN 4054278680354

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendungsbereich: Hotelgewerbe, Einzelhandel, aber auch Gebäudereiniger oder Transportunternehmen profitieren besonders von geringem Arbeitsgeräusch, kabelloser Flexibilität und hervorragender Reinigungsqualität unseres Akkusaugers T 9/1 Bp. Im Vergleich zu netzbetriebenen Trockensaugern kann er so deutlich flexibler zur Reinigung von Hotelzimmern, in Ladenlokalen oder zur schnellen Zwischenreinigung eines Fahrzeugs eingesetzt werden, als dies bei netzbetriebenen Trockensaugern der Fall ist. Dabei überzeugt er dank des kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus mit ebenbürtiger Saugkraft, erstklassigen Reinigungsergebnissen und großer Ausdauer. Die Lieferung erfolgt inklusive umfangreichen Zubehörs und reißfester Vliesfiltertüte, die im Vergleich zu herkömmlichen Papierfiltern die doppelte Menge Schmutz aufnehmen kann. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.
Lieferumfang:
  • Variante: Akku und Ladegerät nicht inbegriffen
  • Saugschlauch: 2 m, mit Krümmer
  • Teleskopsaugrohr
  • Filtertüte: 1 Stück, Vlies
  • Permanent-Filterkorb: Nylon
  • Kombi-Bodendüse
  • Clipsystem zur Schlauchverlängerung
  • Fugendüse
  • Schutzklasse: II
  • Merkmal:

    Breite: 382 mm
    Höhe: Höhe mm
    Länge: 420 mm
    Leistung: 500 W
    Behältervolumen: 9 l
    maximale Vakuumleistung: 210
    Standardnennweite: DN 35
    Anzahl benötigter Akkus: 1
    Leistung je Akkuladung: ca. 150 (7,5 Ah)
    Ladestrom: 6 A
    Gewicht ohne Zubehör: 4,6 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb