Heissluftgebläse GHG 23-66

Artikel-Nr.: Z078333 2366
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078333 2366
EAN / GTIN 3165140889537
Herstellernummer 0 601 2A6 330

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Heißluftgebläse GHG 23-66. Absolute Kontrolle von Temperatur und Luftstrom – Das Heißluftgebläse GHG 23-66 Professional wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Mit seinen 10 Luftstromgeschwindigkeiten, digital regelbaren Temperatureinstellungen und vier individuell anpassbaren Programmen bietet dieses Heißluftgebläse absolute Werkzeugkontrolle bei jedem Arbeitsschritt. Dank seines bemerkenswert kraftvollen 2.300-Watt-Motors erreicht das leistungsstarke GHG 23-66 Professional mühelos bis zu 650 °C. Für erhöhten Anwenderschutz und eine lange Werkzeuglebensdauer verfügt es über eine Thermoschutzfunktion, die automatisch bei Überhitzung des Motors die Heizung abschaltet, dabei läuft das Gebläse jedoch weiter. Dieses Heißluftgebläse ist perfekt für den Einsatz bei zahlreichen Arbeiten wie Kunststoff- und Rohrschweißen, Löten und Kabelschrumpfen. Das 1,4-Zoll-Display des GHG 23-66 Professional gewährleistet einen hohen Bedienkomfort. Das Heißluftgebläse ist mit einem Schutzgriff ausgestattet und kann für mehr Anwenderschutz nach Gebrauch einfach zum Abkühlen abgelegt werden. Im Lieferumfang enthalten: Handwerkerkoffer, Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452), Flächendüse 50 mm (1 609 201 795)

Merkmal:

Puissance absorbée: 2,3 W
Température de l'air: 50 Attribute
Température de l'air: 650 Attribute
Débit volumique d'air: 150 Attribute
Débit volumique d'air: 500 Attribute
Poids: 0,67 g
Longueur: 245 mm
Largeur: 86 mm
Hauteur: 201 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb