ONE KEY Bürstenloses Akku Presswerkzeug M18ONEBLHPT-0C

Artikel-Nr.: Z078254 M18ONEBLHPT-0C
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z078254 M18ONEBLHPT-0C
EAN / GTIN 4058546344825

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Ausführung: ONE-KEY Technologie. Einhandbedienung. FORCE LOGIC Akku-Pressindikator. Der kompakte bürstenlose Motor in den FORCE LOGIC Presswerkzeugen liefert schnelle Verbindungen und eine lange Laufzeit. FORCE LOGIC Akku-Pressindikator liefert eine visuelle Bestätigung einer qualitativen Verbindung. Einhandbedienung für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen. ONE-KEY Tool-Tracker & -Security bietet Ihnen auch die Möglichkeit, sich unter anderem die letzte bekannte Position Ihres Gerätes anzeigen zu lassen. Speichert jede Pressung. Die ONE-KEY Technologie unterstützt die Erstellung von Berichten. FORCE LOGIC™ Langlebige Zuverlässigkeit: Keine Begrenzung der Presszyklen innerhalb des 3-jährigen Wartungsintervalls. Ermöglicht das Pressen von Systemen von bis zu 108-mm-Metallrohre und 110-mm-Verbundrohre. Universelle Pressbackenaufnahme für die marktgängigen Pressbacken. Auto-Cycle stellt sicher, dass bei jeder Pressverbindung ein kompletter Presszyklus abgeschlossen wird. Kommunikation zwischen Akku und Werkzeug: Der Pressvorgang wird nicht gestartet, um ein unvollständiges Pressen im Falle eines schwach geladenen Akkus zu verhindern. Die Überprüfung des Akkus vor dem Pressvorgang stellt sicher, dass die Ladung für jeden Pressvorgang ausreicht.. REDLINK™ Überwachung der einzelnen Batteriezellen optimiert die Betriebszeit des Geräts und gewährleistet eine lange Lebensdauer des Akkus. Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus.

Merkmal:

Akkuspannung: 18 V
Gewicht inklusive Akku: 2,9 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb