Akku Gewindestangenschneider M18BLTRC-0

Artikel-Nr.: Z078219 M18BLTRC-0X
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z078219 M18BLTRC-0X
Kopieren
EAN / GTIN 4058546287788
Kopieren
Herstellernummer 4933471150
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt: Produkt wird ohne Akku geliefert.
Ausführung: M18 bürstenloser Akku-Gewindestangenschneider für effizientes und müheloses Schneiden von Gewindestangen. Schneidet M6-M12 Gewindestangen aus Stahl sowie M6-M10 Gewindestangen aus Edelstahl mit einer Laufzeit von bis zu 300 Schnitten (2,0 Ah Akku, M10 Stahl). Vorinstallierter Schneidkopf für die marktüblichen Gewindestangendurchmesser M6, M8, M10 und M12. Gute Sichtbarkeit auf das Werkstück für exakte Fixierung und präzise Schnitte. Ausbalanciertes Design für optimales Handling bei Überkopfarbeiten. Ausbalanciert mit Mittelhandgriff für sichere Einhandbedienung. Öffnet nach erfolgtem Schneidvorgang automatisch und ermöglicht schnelle, wiederholbare Schnitte. Minimale Abtrennung von 3,8-cm-Teilstücken. Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM Akku und REDLINK Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm.

Merkmal:

Gewicht: 3,9 kg
Herstellerbezeichnung: Herstellerbezeichnung
Akkuart: Li-ion
Akkuspannung: 18 V

Services & Produktberater

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb