Akku Kabelschneider M12CC-0

Artikel-Nr.: Z078218 M12CC-0
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer Z078218 M12CC-0
EAN / GTIN 4002395242832

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Ausgezeichnete Schnittqualität für glatte, runde Schnitte – fertig zur InstallationONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Das Geräte-Reporting liefert ein vollständiges Protokoll der Werkzeugaktivität sowie ein GenauigkeitsprotokollDurch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit.100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18 oder M12™-Produktprogramm
Hinweis: Produkt wird ohne Akku geliefert.

Merkmal:

Akkuspannung: 12 V
Herstellerbezeichnung: M12CC-0
Gewicht inklusive Akku: 2,8 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb